呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番382-5035全長(mm)80質量(kg)0.7材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプフラップ式種類サイトグラス形式フラップ式使用温度範囲(℃)150寸法L(mm)80呼び径15A寸法d(mm)Rc1/2最高使用圧力(MPa)1最高温度(℃)150接続方式JIS Rc最高圧力(MPa)1接続JIS Rc使用流体冷温水、油、その他非危険流体耐熱温度(℃)(衝撃)100最高使用温度(℃)150適合流体冷温水、油、その他非危険流体寸法W(Φmm)35材質(フラップ)ステンレス鋼耐熱衝撃温度(℃)100材質(ガラス)強化ガラス