USB Type-C接続HDMIディスプレイ変換アダプタ USB 3.0ポート 60W USB Power Delivery

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39432339 品番CDP2HDUACPW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

4K対応のHDMIモニタでプレゼンテーションを表示できるUSB-Cビデオアダプタ
USB Type-C電源アダプタと併用し、60WのUSB PD機能でノートパソコンへの給電が可能なマルチポートアダプタ
MacBook Pro/WindowsノートパソコンにUSBメモリやマウスなどのUSB 3.0 Type-Aデバイスを接続
どこにでも携帯しやすいポータブルなUSB-Cオールインワン型アダプタ
StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
4K HDMIモニタを追加してマルチタスクを効率化
ノートパソコンのプレゼンテーションをHDMIテレビ/プロジェクタに表示
アダプタ接続中でもノートパソコンのUSB-Cチャージャーでパソコン本体の充電が可能
仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)、【バス型】USB-C、【4Kサポート】あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)60 ホワイト 高さ(mm)11 質量(g)36 湿度(%RH)0〜90 コネクタ形状USB Type-C[24ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-A[9ピン]オス、HDMI[19ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス 対応【ディスプレイ数】1 保存温度(℃)-20〜70 最大解像度【デジタル】4096×2160p@24Hz、3840×2160p@30Hz 製品幅(mm)50 動作温度(℃)0〜40 チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、Parade-PS176 ケーブル長(cm)10.1 伝送速度(Gbps)最大5(USB 3.0) USBタイプUSB3.0 オス形状USB Type-A[9ピン] メス形状USB Type-C[24ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス
注意
※すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格の機能に完全対応しているとは限りません。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB PD 2.0とDP altモードに対応しているか確認してください。
※本アダプタは、USB Power Delivery 2.0未対応ノートパソコンのUSB-Cポートに接続できますが、電源アダプタをこの多機能アダプタに接続しても、ホストノートパソコンに電力を供給しません。
※3840 x 2160pの解像度を実現するには、4K対応のディスプレイが必要です(4Kは4K2Kとも呼ばれています)。
※USB 3.0は、USB 3.1 第一世代(Gen 1)とも呼ばれています。この接続規格は、最大5Gbpsのスピードを提供します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39432339
2022-09-24
用途:
mac book proに27インチモニタをつなぐときに使用

Apple純正より多少安く買えました。動作は特に問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする