USB Type-C マルチ変換アダプタ 4K DisplayPort x2 USB-A x2 100W Power Delivery 3.0

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39432357 品番DK30C2DAGPD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

USB-C接続デュアルディスプレイ対応:DisplayPort出力(デュアル4K/30Hzまたはシングル4K/60Hz)、2ポートUSB-Aハブ(USB 3.0/3.1 Gen 1 5Gbps)、ギガビットLANポート、100W Power Deliveryパススルー対応
バスパワー/外付け電源:USBバスパワーまたは電源アダプタで動作するUSB-Cポータブルドック。PD 3.0 パススルーによりUSB-C電源アダプタでノートパソコンを充電しながらドックに給電(ドックで15W、残りの電力をホスト充電に使用)
互換性:各種ブランドに対応(HP、Dell、Lenovo、Surface Book/Laptop 3/Pro 7、Chromebookなど)。Windows、Chrome OSをサポート、MacBookでは互換性に制限あり(シングルモニタのみ)
2つの動作モード:ハードスイッチで高解像度のデュアル4K 30Hz DPモニター出力(USB 2.0転送速度付き)と、デュアルDP 1080pビデオ(大容量データ用の高速USB 3.0速度付)に切替え可能
簡単導入:付属の1m USB-Cホストケーブルでポートのリーチを延長。在宅勤務、オフィス、会議室での使用に最適。ドライバの自動セットアップに対応
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)

用途
会議室でディスプレイ2台の出力を活用しプレゼンテーションを実行
大きなコストをかけずに2面モニタワークステーションを構成
接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応) コネクタ形状2x DisplayPort、1x USB-A (USB3.2 Gen 1対応)、1x USB-A (USB 2.0対応)、1x USB-C (Power Deliveryのみ対応)、1x 有線LANポート ケーブル長(cm)100 シルバー 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり セット内容USB-Cケーブル、クイックスタートガイド 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)120 幅(mm)60 高さ(mm)18.8 質量(g)200 対応OSWindows 7/8/8.1/10 湿度(%RH)0〜95 対応【ディスプレイ数】2 保存温度(℃)-20〜70 最大解像度【デジタル】デュアルDisplayPortディスプレイの場合、4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p/30Hz。DisplayPortディスプレイ1台の場合、4096×2160p/60Hzまたは3840×2160p/60Hz。ウルトラワイド型DisplayPortディスプレイ1台の場合、3440×1440p/60Hz。低解像度もサポートされています。例えば、最大が3840×2160p(4K)の場合、2560×1600pおよび2560×1440pもサポートされます。 動作温度(℃)0〜50 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
注意
※デュアルモニタ構成にするには、ホストノートパソコン側でMSTに対応している必要があります。
※一部のUSB-Cポートでは、USB Type-C規格の機能にフル対応していない場合があります。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB Power Delivery 2.0または3.0とDP altモードに対応しているかご確認ください。
※このアダプタは、USB Power Delivery 2.0/3.0に対応していないノートパソコンのUSB-Cポートに接続可能ですが、電源アダプタがこの多機能アダプタに接続されている場合、ホストノートパソコンに電力のパススルーは行われません。
※このマルチポートアダプタでは、Chromeサポートに制限があります。(MSTサポートなし、バスパワー使用時のみイーサネットに対応)
※このマルチポートアダプタでは、Androidサポートに制限があります。(MSTサポートなし)
※3840 x 2160pの解像度を実現するには、4K対応のディスプレイが必要です(4Kは4K2Kとも呼ばれています)。
※ビデオ出力機能は接続するノートパソコンのビデオカードおよびハードウエア仕様に依存します。
※USB 3.0は、USB 3.1 第一世代(Gen 1)とも呼ばれています。この接続規格は、最大5Gbpsのスピードを提供します。
※充電要件はノートパソコンによって異なります。このUSB-Cマルチポートアダプタは、最大100WのUSB Power Delivery 3.0に対応しています。ノートパソコンのUSB-C電源アダプタを使用する場合、マルチポートアダプタ(接続した周辺機器を含む)とノートパソコンの両方に電力を供給します。ノートパソコンの充電には、最大で85Wを利用可能です。ノートパソコン本体の充電要件については、ノートパソコンのメーカーにお問い合わせください。
※USB Power Delivery3.0のファストロールスワップ(電力とデータの役割スワップ)機能により、電源の切り替え(バスパワーとUSB-C電源アダプタ)が発生した場合に、USBデータの途絶を防ぎます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする