マルチポートアダプター/USB-C/シングルモニター/4K HDMI/60W PD/ 2x USB-A ハブ/GbE/Thunderbolt 3 互換

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39432436 品番DKT30CHPD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

4-IN-1 トラベルドック:4K 30Hz UHD HDMIシングルモニタビデオ出力、2口のUSB-A 3.0(5Gbps)ポート、ギガビットイーサネット(GbE)、60W Power Delivery 2.0充電パススルーを装備
ノートPC、または、外部アダプターから電源供給:ノートPCのUSBバスから電力を供給したり、USB Type-C電源アダプタと併用し、ノートパソコンへの給電が可能(ドックは12W、充電は48W)
幅広いデバイスへの対応:HP、Dell、Lenovo、MacBook、Surface、Samsung GalaxyなどのUSB-CおよびThunderbolt 3対応のノートパソコン、Ultrabooks、Chromebook、タブレット、携帯電話に対応
幅広いOSに対応:ドライバーの自動インストール対応。Windows、macOS、Chrome OS、Android(Galaxy S9以降、Pixel 3)などの主要なOSプラットフォームに対応
超ロングケーブル:本製品に付属する25cmのケーブルは、2-in-1デバイスやライザースタンドに設置されたノートパソコンのポート/コネクターへの負担を考慮し長尺ケーブルを採用

用途
外付けHDMIモニタをマルチタスクに活用
会議室や教室のHDMIテレビ/プロジェクタにプレゼンテーションを表示
ホテルやホットデスクのHDMIテレビに接続
接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応) コネクタ形状1x HDMI、2x USB-A (USB3.2 Gen 1対応)、1x USB-C (Power Deliveryのみ対応)、1x 有線LANポート ケーブル長(cm)34.8 ブラック 仕様【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【フルデュプレックスサポート】あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)96 幅(mm)51 高さ(mm)18 質量(g)64 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.3 - 13.0、Chrome OS 対応【ディスプレイ数】1 最大解像度【デジタル】4096×2160p/24Hzまたは3840×2160p(HDMI)/30Hz 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセット【ID】VIA/VLI-VL813、VIA/VLI-VL100、Chrontel-CH7525A、ASIX-AX88179 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、フルデュプレックス)
注意
※すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格の機能に完全対応しているとは限りません。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB PD 2.0とDP altモードに対応しているか確認してください。
※本アダプタは、USB Power Delivery 2.0未対応ノートパソコンのUSB-Cポートに接続できますが、電源アダプタをこの多機能アダプタに接続しても、ホストノートパソコンに電力を供給しません。
※3840 x 2160pの解像度を実現するには、4K対応のディスプレイが必要です(4Kは4K2Kとも呼ばれています)。
※USB 3.0は、USB 3.1 第一世代(Gen 1)とも呼ばれています。この接続規格は、最大5Gbpsのスピードを提供します。
※ご使用中のノートパソコンによっては、特殊な充電要件が存在する場合があります。例えば、ノートパソコンが60Wちょうどの電力を必要とし、アダプタがその60Wの一部を消費する場合、電力が十分ではないと認識されることがあります。給電についての詳細は、ご使用中のハードウエアのメーカーにお問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする