GD26NA 水用減圧弁 ヨシタケ 39432565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水用減圧弁

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
内容量1台注文コード39432565品番GD26NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥87,700

接液部には耐食性の材料を使用した冷温水用直動式減圧弁です。
圧力バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。
密閉構造のため、ダイヤフラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。

用途工場設備やビル・マンション・ホテル。呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2一次側適合圧力(MPa)1二次側調整圧力範囲(MPa)0.05~0.35使用温度範囲(℃)5~90トラスコ品番382-2991材質弁箱・弁座/青銅(NPb処理)、弁体ディスク・ダイヤフラム/EPMD全長(mm)180質量(kg)4.4高さ(mm)224材質(本体)CAC(鉛レス処理)タイプ直動式最高温度(℃)5~90接続方式ねじ込み形使用流体冷温水一次側圧力(MPa)1.0以下適合流体冷温水最大減圧比10:1二次側圧力(MPa)0.05~0.35最小差圧(MPa)0.05

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39432565GD26NA68529291GD26NEAGD26NA 水用減圧弁 ヨシタケ 68529291水用減圧弁ヨシタケ1台
84,980
税込93,478
メーカー後継品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする