USB-Cを介しUSB-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネットRJ45ポート1口を増設しノートパソコンの接続機能を拡張
携帯用、デスクトップ配置の両方に適したコンパクトな設計
デスク配置オプションが広がる本体一体型のUSB Type-Cケーブル(30cm)
付属の電源アダプタで接続デバイスを常に給電し、いつでも使える状態に
Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ
一般的なOSでのネイティブサポートにより手軽なインストール
Wake-On-LAN、エネルギー効率化イーサネット、ジャンボフレーム、全二重フロー制御、VLANタギング、レイヤー2優先エンコーディングに対応
下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能
5Gbpsのスループットに対応するSuperSpeed USB 3.0(USB 3.1 Gen 1)ポート3口を増設するドングルスタイルのコンビネーションハブ
プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応