セルフパワー4ポートUSB 3.0ハブ:USB 5Gbps Type-CノートパソコンにUSB-Aポート4口を追加。USBバスパワーまたはセルフパワー(電源アダプター付属)で使用可能。11.3cmの一体型USB-Cホストケーブル付き BC 1.2急速充電サポート:各ポートで2.4A(12W)の充電に対応、付属の外付けACアダプター(5V/4A)を使用し、すべての接続デバイスで最大20Wの電力を共有(電源仕様:日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア) 最大5Gbps:USBメモリー、ストレージデバイス、キーボード、WEBカメラ、ヘッドセットなどの機器の接続に便利。USB3.0 SuperSpeed 5Gbpsに対応(別名USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1) 幅広いOS互換性:OS依存性がなく、セットアップにドライバーが不要。メジャーなOSに対応(Windows/macOS/Linux/iPadOS/Chrome OS/Android)、USB 1.1/2.0互換 ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応