7ポートUSB 3.0ハブ USB-C - 5x USB-A + 2x USB-C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39432759 品番HB30C5A2CSC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

デスク上でハブとUSB機器を柔軟に配置できる1mケーブル
コンピュータのUSB-Cポート1口に最大で7件のUSB 3.0機器を接続(USB-C機器2件 + USB-A機器5件)
ホスト接続の有無に関わらず端末の充電が可能なUSB 3.0充電・同期ポート
すべてのポートでUSB 1.1/2.0機器との下位互換性あり
簡単なプラグアンドプレイ実装でホットスワップ/ホットプラグに対応
すべてのポートでUSB 3.0に準拠し、最大で5Gbpsのデータレートに対応
オン・オフ電源ボタン内蔵

用途
MacBook/Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCをアップグレードし接続機能を拡張
ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供
自宅/オフィスで、様々な周辺機器を1つのUSB 3.0から接続
ポート数7 仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【UASPサポート】あり、【USB-C ホスト接続】あり、【バス型】USB 3.0、【UASPサポート】あり、【サポートされる充電モード】Charging Downstream Port (CDP)、Dedicated Charging Port (DCP)、【ハードウェア/業界標準】USB バッテリ充電仕様 1.2 、USB-A 充電ポートで最大1.5Aの電流を供給、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり セット内容1mUSB-C-USB-Bケーブル、USB-Cハブ、クイックスタートガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド) 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)25℃で0〜95 コネクタ形状USB Type-C(24ピン)USB 3.0、USB Type-B (9ピン) USB 3.0、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB 3.0 A(急速充電、9ピン) 動作温度(℃)0〜50 充電方式BC1.2(1.5A) チップセットVIA/VLI-VL813 インターフェイスUSB 3.0 プラグタイプM インジケータ【LED】アクティブ インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0((USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1)) コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
注意
※USB Type-C ポートはデータオンリーです。
※USB 3.0 は別名USB 3.1 Gen 1(第一世代)とも呼ばれています。この規格は、最大で5Gbpsの速度に対応します。
※このハブは、DP Altモード、USB Power Delivery(給電)には対応していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする