曜日別特売
700G-1T-FCD450/SCS14/NBR JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR) 巴バルブ 39432845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

700G-1T-FCD450/SCS14/NBR JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR) 巴バルブ 39432845
700G-1T-FCD450/SCS14/NBR JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR) 巴バルブ 39432845

JIS・ISO両面間適合汎用バルブ ロックレバー式(FCD450 / SCS14 /NBR)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1台注文コード39432845品番700G-1T-FCD450/SCS14/NBR
参考基準価格(税別)¥36,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

JIS、ISO面間に適合します。
球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。
世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。

用途建築一般用。呼び径(A)80呼び径(B)3呼び圧力JIS 10Kトラスコ品番389-0287材質シートリング:NBR質量(kg)3.2高さ(mm)308材質(本体)FCD450タイプロックレバー式使用温度範囲(℃)NBR(-10~80/連続使用時0~60)、寸法L(mm)46規格JIS B 2032適合品、日本海事協会認定品、消防防災設備評定取得品、CEマーキング対応可能品適合フランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1寸法D(Φmm)126接続方式ウエハー材質(シート)ゴム(NBR)接続ウエハー寸法d(Φmm)84.0使用流体ハンドル形状レバー式材質(弁体)SCS14材質(弁棒)SUS420J2バルブ種類バタフライバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39432802
2017-06-06
用途: プラントのメンテナンス時

以前より問題なく使用してします。ただもう少し安くしてもらえたら助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする