10ポート産業用USB 3.0ハブ サージ保護機能とESD (静電放電) 機能に対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39433039 品番ST1030USBM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

USB 3.0 Type-A ポート10口を増設し、USB接続能力を大幅にスケールアップ
15kVのESD保護、350ワットのサージ保護機能で接続機器を保護
柔軟性に優れたワイドレンジの7〜24V DC 端子台電源入力に対応(標準AC電源アダプタには非対応で同梱されていません)
動作温度範囲が広く、過酷な産業環境に対応
壁面取り付けに対応し頑丈なメタル製筐体。オプションでDINレールマウントにも対応
USBバッテリ充電仕様1.2に対応。各USBポートで1.5Aの電力を供給
最大5Gbpsのスループットに対応するUSB 3.0ポート10基を増設するハブ
各ポートで「マルチトランザクショントランスレータ(Multi-TT)」をサポートし、レガシーUSB機器に対応
産業環境において、ケーブルの脱落や緩みを防ぐネジ穴つき
USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性

用途
気温の変動が激しく、物理的な損傷のリスクがある過酷な環境でのハブ設置
端子台電源しか使えないアセンブリラインに設置
業務用プリンタ、カメラなど各種USBデバイスを接続し、同時にスマートフォンやタブレットを高速充電
ポート数10 インターフェースUSB 3.0 仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、USBバッテリ充電規格1.2、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし 材質【エンクロージャ】スチール 幅(mm)56 ブラック ケーブル長(m)0.2032 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0、ターミナルブロック(2線式) 時間【MTBF】119388時間 保護装置【サージ】15kVESD保護、350Wサージ保護 チップセットGenesysLogic-L3520 ケーブル長(cm)20.32 USBポート数10 インジケータ【LED】電源入(緑) 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-ダウンストリームType-A
注意
※USB 2.0ホストポートに接続した場合、性能が限定される場合があります
※本製品はターミナルブロック電源の使用を想定しています。 標準のACアダプタは使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする