4ポート産業用USB 2.0 ハブ ウォールマウント対応 メタルシャーシ構造

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39433084 品番ST4200USBM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

USB 2.0高速データ転送に対応(最大で480 Mbps)
複数の実装方法に対応(壁/表面実装およびDINレール)
オールメタル構造
オプションの外部電源コネクタ
2mのUSBホストケーブル同梱

用途
壁や机の下等、USBハブをしっかりと固定する必要のある場所
温度差の大きな環境や、工場内等、物理的な損傷が発生する可能性がある場所
ポート数4 仕様【ハードウェア/業界標準】USB2.0、【外部ポート】USB B(4ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、ターミナルブロック(3線式) セット内容DIN取り付けレール、USB2.0ハブ、USBケーブル、取扱説明書 材質【エンクロージャ】スチール 長さ(mm)114.5 幅(mm)57.3 ブラック 高さ(mm)26.3 質量(g)0.207 ケーブル長(m)2 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)5〜95 保存温度(℃)-20〜85 時間【MTBF】193317時間 動作温度(℃)0〜55 チップセットRenesas/NEC-μPD720114 USBポート数4 インジケータ【LED】Power 転送速度(Gbps)【最大データ】0.48 インターフェイス-アップストリームUSB 2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする