4ポートUSB3.0ハブ ポータブルミニUSB Hub 接続ケーブル内蔵

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39433145 品番ST4300PBU3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

4つのSuperSpeed USB 3.0対応ポート、最大データ転送速度5 Gbps
携帯に適したポータブルな軽量設計&デスクでの配置オプションが広がる本体一体型ケーブル
MacBook、Microsoft Surface Pro 3/4, Surface Bookなどのノートパソコンに最適
USB 2.0/1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性
プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応

用途
長めのケーブルで柔軟なハブ配置オプションに対応、オフィスや家庭で多様な周辺機器を接続
UltrabookなどUSB 3.0ポートの数が少ないノートパソコンのユーザーに最適
ハブのケーブル引き回しでアクセスしにくいUSBポートに手が届きやすいよう配置
USB機器を外付け増設ポートにまとめて差し、大型 USBプラグを差すポートまわりに余裕を持たせるなど、ポート周辺のスペース管理に便利
ポート数4 仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)137 幅(mm)30 ブラック サイズコンパクト 質量(g)74 ケーブル長(m)0.254 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 チップセットVIA/VLI-VL812 ケーブル長(cm)25.4 USBポート数4 インジケータ【LED】電力 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする