7ポート産業用USB 2.0 ハブ ウォールマウント型 メタルシャーシ構造

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39433188 品番ST7200USBM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

7つのUSB 2.0ポートを追加
USBバス電源または7〜24 VDC入力対応の外付けターミナルブロック
コンパクトで軽量設計、壁面またはDINレールへの取り付けオプション
産業用途に適した頑丈なオールメタル製筐体
USB 2.0高速データ転送に対応(最大で480 Mbps)
15kV ESD保護
プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
2mネジ式ロック可能USBケーブル同梱

用途
ラックマウント機器にアクセスしやすいUSBポートを追加
壁面やラック機器用DINレール内にしっかり固定できるUSBハブ
ポート数7 仕様【ハードウェア/業界標準】USB2.0、【外部ポート】USB B(4ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、ターミナルブロック(2線式) 材質【エンクロージャ】スチール 長さ(mm)133 幅(mm)61.5 ブラック 高さ(mm)36.3 質量(g)283 ケーブル長(m)2 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)5〜95 保存温度(℃)-20〜85 時間【MTBF】170227時間 保護装置【サージ】15kVESD保護 動作温度(℃)0〜55 チップセットTerminus-FE2.1 USBポート数7 インジケータ【LED】Power 転送速度(Gbps)【最大データ】0.48 インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする