USB 3.0ハブ/Type-A 接続/7ポート/7x USB 3.2 Gen 1 Type-A/5Gbps/バスパワー/98cm一体型ケーブル/USB増設用ハブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39433206 品番ST73007UA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

7ポートUSBハブ:USB-Aホストコネクター、7x USB-Aポート、過電流保護機能(OCP)、Wake on LANを搭載したバスパワーUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブ
互換性:OSに依存せず。Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Androidを搭載したLenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A搭載デバイスに対応。USB 2.0デバイスと下位互換
セルフ&バスパワー両対応:USBバスパワーまたはセルフパワーに対応し、最大5Gbpsの転送速度を提供するUSB Type-Aハブ。SSDドライブなど電力消費が高いUSBデバイスを接続する際に必要な電源アダプター付属
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
長めのケーブルで柔軟なハブ配置オプションを提供、家庭やオフィスでさまざまな周辺機器を接続
旅行中もこのハブを持ち運べば、あらゆる場所であらゆるUSB周辺機器に接続できます
ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供
1口のUSB-Aポートに7基のUSB-Aポートを増設し、キーボード/マウス、USB SSD、USBメモリなどの周辺機器を接続
ポート数に制限のあるデスクトップやノートパソコンに最適
ポート数7 仕様【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし 材質アルミ&プラスチック 幅(mm)37 シルバー&ホワイト サイズデスクトップ 質量(g)122 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0 チップセットGenesysLogic-L3520 ケーブル長(cm)98 インジケータ【LED】電源 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen1 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen1 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A
注意
※USB 2.0ホストポートに接続した場合、性能が限定される場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする