7ポート産業用USB 3.0ハブ ESD(静電放電)機能に対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39433233 品番ST7300USBME
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

15kVのESD保護で接続機器を保護
柔軟性に優れたワイドレンジの7 〜 48V DC端子台電源入力(標準AC電源アダプタには非対応で同梱されていません)
動作温度範囲が広く、過酷な産業環境に対応
壁面取り付けに対応し頑丈なメタル製筐体。オプションでDINレールマウントにも対応
USBバッテリ充電規格1.2に対応
最大5 Gbpsのスループット対応 7ポートSuperSpeed USB 3.0ハブ
USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性

用途
温度変化が激しく、物理的損傷が発生し得る環境(工場など)でも設置可能
端子台電源しか使えないアセンブリラインに設置
業務用プリンタ、カメラ、センサーおよび監視装置、タッチスクリーン、CNCマシンおよびコントローラなどを接続
ポート数7 仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USBバッテリ充電仕様バージョン 1.2 、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし 材質【エンクロージャ】スチール 幅(mm)54 ブラック 質量(g)325 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0、ターミナルブロック(2線式) 時間【MTBF】126106時間 保護装置【サージ】15kVESD保護 チップセットGenesysLogic-L3520 インジケータ【LED】電源入(緑) 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-ダウンストリームUSBType-A、USBType-B
注意
※USB 2.0ホストポートに接続した場合、性能が限定される場合があります
※本製品は ターミナルブロック電源の使用を想定しています。 標準のACアダプタは使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする