Thunderbolt 3 対応4ポートUSB 3.1増設ハブ 1x USB-C/1x USB-A(10Gbps) 2x USB-A(5Gbps)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39433285 品番TB33A1C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

マルチチャネルUSB 3.1ハブコントローラ。独立した4つのポート間で合計20Gbpsの帯域を使用
1x USB-A(10Gbps)、1x USB-C(10Gbps)、2x USB-A(5Gbps)ポートを増設し4つの高性能USB機器を接続
常時稼働のUSB-A急速充電ポートでスマートフォンを充電
2個あるThunderbolt 3ポートの一つを使って、最大6件のThunderbolt 3デバイスをデイジーチェーン接続
付属の電源アダプタで接続デバイスを常に給電し、いつでも使える状態に

用途
高い処理能力を必要とするデバイス(3Dスキャナなど)のパフォーマンスを上げる独立ポート
複数のバスパワー対応SSDをそれぞれ専用ポートに接続し、読み込み・書き込みアクセスのスピードをアップ
Thunderbolt 3搭載ノートパソコンにプリンタ、キーボード、マウスなどのUSB機器を接続
ポート数4 仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】Thunderbolt 3 、 USB バッテリ充電仕様 Rev. 1.2、USB 3.1 仕様 バージョン1.0、USB仕様 rev. 2.0、xHCI(Extensible Host Controller Interface)仕様 rev. 1.1、UASP(USB Attached SCSI Protocol)Rev. 1.0、【バス型】Thunderbolt 3、USB 3.1en 1、USB 3.1en 2、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】あり 材質【エンクロージャ】アルミ 長さ(mm)148 幅(mm)74 シルバー&ブラック サイズデスクトップ 質量(g)200 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0 コネクタ形状Thunderbolt3USB-C(24ピン)、USB3.1USBTypeA(9ピン、第2世代、10bps)、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.1(10Gbps) チップセットIntel-AlpineRidgeJHL6540、ASMedia-ASM1042A、ASMedia-ASM1142 ケーブル長(cm)51.8 インターフェイスUSB 3.1 転送速度(Gbps)【最大データ】20 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0(USB 3.1/3.2 Gen 1) コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
注意
※Thunderbolt 3 USB-Cポートにディスプレイを接続する際、ディスプレイの入力タイプによってはUSB-Cビデオアダプタが必要となります。
※2つ目のThunderbolt 3ポートは、USB 3.1 ストレージケースやハブなど、USB 3.1(10Gbps)USB-Type C デバイスの接続に使用可能です。USB 2.0、USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)との下位互換性も備えています。
※USB 3.1 Gen 1 は、USB 3.0とも呼ばれおり、最大で5Gbpsのスピードに対応します。USB 3.1 Gen 2では、最大10Gbpsに対応しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする