フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの サニタリー継手
サニタリー中高圧クランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39433301
品番
Z2H-2S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
簡単に取り付け、取り外しができます。
サイズ
2.05
口径
2S
用途
配管接続する間を固定する金具。
トラスコ品番
375-5614
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ヘルール
質量(g)
280
寸法A(mm)
109
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
93
商品豆知識
配管工事を支える補助部材