フジトク
フジトクの 継手・パイプ
フジトクの 継手
フジトクの サニタリー継手
サニタリー中高圧クランプ
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39433326
品番
Z2H-4S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
簡単に取り付け、取り外しができます。
サイズ
4.05
口径
4S
用途
配管接続する間を固定する金具。
トラスコ品番
375-5631
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ヘルール
質量(g)
600
寸法A(mm)
173
寸法D(mm)
135
寸法B(mm)
126
商品豆知識
配管工事を支える補助部材