※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキツ
膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)
100
100
15
20
25
32
40
50
65
80
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
39433335
品番
PSM10K100A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,640
ステンレス補強爪付鋼板入りで、機械的強度があり、表面に固着防止処理が施されています。
用途
熱交換器、液化ガスプラント、石油精製、腐食性や攻撃性の高い流体および蒸気。
呼び径(B)
4
外径(Φmm)
210
呼び径(A)
100
穴径(Φmm)
19
トラスコ品番
361-3224
材質
膨張黒鉛(0.126のSUS316つめ付き鋼板入り)
厚さ(mm)
1.5
使用温度範囲(℃)
-200~250
内径(Φmm)
115
穴数
8
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
175
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39433335
PSM10K100A
09283182
ML1-10K-100A 2317
膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り)
アキツ
1袋(5枚)
¥
29,980
税込
¥
32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)