PSM10K15A 膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り) アキツ 39433344

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)15
内容量1袋(5枚)注文コード39433344品番PSM10K15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,800

ステンレス補強爪付鋼板入りで、機械的強度があり、表面に固着防止処理が施されています。

用途
熱交換器、液化ガスプラント、石油精製、腐食性や攻撃性の高い流体および蒸気。
呼び径(B)1/2外径(Φmm)95呼び径(A)15穴径(Φmm)15トラスコ品番361-3143材質膨張黒鉛(0.126のSUS316つめ付き鋼板入り)厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-200~250内径(Φmm)22穴数4ボルト穴中心径(C)(Φmm)70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39433344PSM10K15A09283198PSM10K115A 2317PSM10K15A 膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り) アキツ 09283198膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り)アキツ1袋(5枚)
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする