Cat5e/Cat6使用1ポートUSBエクステンダー延長器 カテゴリ5e/6タイプUSB Ranger 最大40mまで延長

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39433355 品番USB110EXT2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

1x USB 1.1ポート、1x RJ45ポート
カテゴリ5e/6ケーブル経由で、最長40mまで延長可能
最大データ帯域幅12 Mbpsに対応しており、フルスピードUSB 1.1対応のホスト インターフェース
リモート側で最大300mAの電力供給を行う効率的な回路設計
8kV接触および16kV大気中電気静電気放電(ESD)保護
統合型USBケーブル
ドライバ/ソフトウェア不要

用途
キーボード、マウス、カメラ等のUSB入力デバイスからアクセスできない安全な場所にホストコンピュータを設置する高セキュリティ環境
壁の中に敷設した既存のカテゴリ5/6ケーブル配線を使用し部屋と部屋の間でUSB 1.1 接続を延長
設置が簡単なカテゴリ5/6ケーブル一本の実装により、中間ハブやリピータを省略したり配線量を低減
電磁干渉や汚染を受けない場所にホストコンピュータを設置しなければならない産業制御環境
配線可能距離最大40m(カテゴリ5/6ケーブル経由時) セット内容USB 1.1エクステンダローカルユニット、USB 1.1エクステンダリモートユニット、取扱説明書 材質プラスチック 長さ(mm)85 幅(mm)40 ブラック 高さ(mm)25 質量(g)110 ポート数1 電源USB電源 配線接続カテゴリ5eUTP以上 対象コネクタリモートユニットコネクタ:RJ-45メス・USBType-A(4ピン)USB2.0メス、ローカルユニットコネクタ:RJ-45メス・USBType-A(4ピン)USB2.0オス インターフェースUSB 1.1 湿度範囲20%〜80%相対湿度 保存温度範囲(℃)-20〜70 OSOS Independent; No additional drivers or software required データ転送速度最大12Mbps 動作温度範囲(℃)0〜50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする