アキツ
膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)
40
100
15
20
25
32
40
50
65
80
全18種類を一覧で見る
内容量
1袋(5枚)
注文コード
39433387
品番
PSM10K40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,120
ステンレス補強爪付鋼板入りで、機械的強度があり、表面に固着防止処理が施されています。
用途
熱交換器、液化ガスプラント、石油精製、腐食性や攻撃性の高い流体および蒸気。
呼び径(B)
1 1/2
外径(Φmm)
140
呼び径(A)
40
穴径(Φmm)
19
トラスコ品番
361-3186
材質
膨張黒鉛(0.126のSUS316つめ付き鋼板入り)
厚さ(mm)
1.5
使用温度範囲(℃)
-200~250
内径(Φmm)
49
穴数
4
ボルト穴中心径(C)(Φmm)
105
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39433387
PSM10K40A
09283234
PSM10K40A 2317
膨張黒鉛ガスケット(ステンレス爪付鋼板入り)
アキツ
1袋(5枚)
¥
9,098
税込
¥
10,008
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)