ドッキングステーション/USB 3.0/トリプルモニター/2x 4K DP & HDMI/5x USBハブ/イーサネット LAN/オーディオ/ 多機能アダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39433459 品番USB3DOCKH2DP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

トリプルモニタ(1x HDMI + 2x DP)またはデュアルモニタでディスプレイ機能を拡張
ディスプレイの1台で3840x2160p(4K)の高解像度に対応
USB 3.0ポート5口にUSB機器を接続
USB急速充電ポートでデバイスを充電
ギガビットイーサネットRJ-45ポート、ヘッドセットジャック、3.5mmオーディオ&マイクポートを搭載。有線ネットワーク接続とオーディオデバイスに対応
1台のディスプレイで3840x2160p、もう1台で2560x1600pのデュアルディスプレイ構成

用途
3台のディスプレイを繋げ、オフィス用途で複数の文書を同時に処理
金融機関で複数モニタ画面を一度にチェック
既存のHDMIおよびDisplayPortモニタを活用できるクイック接続ワークステーションを構成
接続端子USB-A (USB 3.2 Gen 1対応) コネクタ形状2x DisplayPort、1x HDMI、5x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応)、1x 3.5mmステレオミニ(4極、音声&マイク)、1x 3.5mmステレオミニ(3極、音声)、1x 3.5mmステレオミニ(3極、マイク)、1x 有線LANポート ケーブル長(cm)100 ブラック、シルバー 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USBバッテリ充電仕様1.2 、IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab 、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【4Kサポート】あり 材質【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm)82 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.8 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+ 対応【ディスプレイ数】3 最大解像度【デジタル】3840x2160/30Hz(DisplayPortビデオ1-シングルディスプレイ)、2560x1600(DisplayPortビデオ3-シングルディスプレイ)、2560x1440(HDMI-シングルディスプレイ)、低解像度にも対応しています。例えば、最大解像度3840x2160p(4K)の場合、2560x1600pと2560x1440pがサポートされます。、異なるディスプレイを組み合わせて使用する場合(最大で外部ディスプレイ3台まで)、それぞれのディスプレイに付属の取扱説明書で対応解像度を確認下さい。 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットDisplayLink-DL-5910、VIA/VLI-VL812 インジケータ【LED】アクティビティ(オレンジ)、リンク(グリーン) USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
注意
※4K解像度は DisplayPort Video 1ポートのみ対応しています。4Kx2K解像度を実現するには、4K対応のDisplayPortディスプレイが必要です。
※USB 2.0ホストポートに接続またはUSB 2.0ホスト接続ケーブルを使用する場合、性能が制限される場合があります(USB 3.0ホストケーブルを同梱)
※USB 3.0は、USB 3.1 Gen 1 と呼ばれることもあり、これは最大5Gbpsのスピードに対応する規格です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする