南国フレキ工業
ステンレス製サニタリーフレキホース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
1.0S
1.5S
1.0S
2.0S
全長(mm)
300
1000
300
500
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39433466
品番
NK180SNT1S300
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
フレキ部と継手のすき間を無くすことにより、腐食が起こりにくくなっています。●洗浄が容易にできるため、菌の繁殖を抑制することができます。
用途
飲料水・食品・薬品などのプロセス配管の振動吸収に。
材質
フレキ部・フェルール部/ステンレス(SUS304)
全長(mm)
300
トラスコ品番
375-4481
質量(kg)
0.7
呼び径
1.0S
仕様
フェルールサイズ/1.0S
長さ(m)
0.3
使用温度範囲(℃)
-10~120
最高使用圧力(MPa)
1
接続
ワンタッチタイプ(フェルール型)
適合流体
非腐食性流体に限る