フル機能ドック:HDMI + DisplayPortのデュアルモニターに対応。4x USB-A 5Gbpsポート(急速充電ポート1口)、ギガビットイーサネット、ヘッドセットオーディオポート、ケンジントン標準セキュリティスロットを搭載
柔軟なディスプレイ構成:DPとHDMIのデュアルモニター(2048 x 1152p + 1920 x 1080p)、シングルDP(4K30Hz)、シングルHDMI(最大2560 x 1440p)の画面構成オプション
USB-Aノートパソコン互換:DisplayLink認証により新旧両方のデバイスに対応。HP、Dell、 Lenovo、Microsoft Surface Pro、Chromebookなど
幅広いOS互換性: Windows、macOS、Chrome OSなど主要なOSに完全対応。ユニバーサルタイプのノートPCドッキングステーション
複数USBポート:4口ダウンストリームポートUSB-Aハブを内蔵(5Gbps SuperSpeed)。1口のUSB-AポートでBC 1.2急速充電(1.5A)に対応、ホストに接続せずに充電が可能