ドッキングステーション/USB 3.0接続/デュアルモニター/HDMI & DVIまたはVGA/6x USB-Aハブ/ギガビットイーサネット/オーディオ/縦置き型/各種OS対応/USB-A マルチポート 変換アダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39433486 品番USB3SDOCKHD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ユニバーサル デュアルモニタードック:USB3.0接続の多機能ハブ。1x HDMI および 1x DVIまたはVGA 外部モニター出力に対応(DVI - VGA変換アダプター付属)。最大解像度1920 x 1200pのデュアルディスプレイ対応
作業効率の向上:4x USB 2.0 + 2x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) ハブ、ヘッドフォン&マイク オーディオ ジャック、ギガビットイーサネット RJ45 ポーなどの機能を1 台に集約したITプロ仕様の2画面対応ドッキングステーション。Windows & Mac対応
縦置き型設計:オールブラックで洗練された省スペース設計の高性能マルチポート変換アダプター。オフィスや在宅オフィスで作業効率の高いデスクトップ環境を提供。
対応機種:Chromebook、MacBook、X1 Carbon、ThinkPad、Latitude、Precision、XPS 15、Spectre、ZBookなどUSB-A対応ノートパソコン。Windows、macOSx、ChromeOSで動作
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)

用途
共有ワークスペース
ホット/リモートデスク
ノートパソコンをデスクトップワークステーションとして使用
接続端子USB-A (USB 3.2 Gen 1対応) コネクタ形状1x HDMI、1x DVI-I、2x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応)、4x USB-A(USB 2.0対応)、1x 3.5mmステレオミニ(3極、音声)、1x 3.5mmミニ(3極、マイク)、1x 有線LANポート ケーブル長(cm)100 ブラック 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、802.3u、802.3ab、【バス型】USB 3.0、【4Kサポート】なし 材質【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm)70 質量(g)370 対応OSWindows XP SP3 (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS v55+ 対応【ディスプレイ数】2 最大解像度【デジタル】1920×1200 互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps チップセットDisplayLink-DL-3900、VIA/VLI-VL810、Terminus-FE1.1、Realtek-RTL8211E インジケータ【LED】USBハブリンク(青)、電源(ブルー) USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps)
注意
※DVI-I コネクタはDVI-I信号(デジタルおよびアナログ)をサポートします

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする