ドッキングステーション/USB 3.0接続/デュアルモニター/HDMI & DVIまたはVGA/3x USB-Aハブ/ギガビットイーサネット/オーディオ/各種OS対応/USB-A マルチポート 変換アダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39433495 品番USB3SDOCKHDV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ユニバーサル デュアルモニタードック:USB3.0接続の多機能ハブ。HDMI、VGAおよびDVI出力を備え、幅広いディスプレイの互換性を実現。最大1920x1080(HDMI)、1920x1200(DVI-D)、2048x1152(VGA)に対応。TAA準拠
作業効率の向上:3x USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)ハブ、ヘッドフォン&マイク オーディオ ジャック、ギガビットイーサネット RJ45 ポートなどの機能を1 台に集約したITプロ仕様の2画面対応ドッキングステーション。
洗練されたデザイン:オフィスや在宅オフィスで作業効率の高いデスクトップ環境にマッチする高機能マルチポート変換アダプター。91cm USB 3.2 Gen 1ホストケーブル付属
対応機種:Chromebook、MacBook、X1 Carbon、ThinkPad、Latitude、Precision、XPS 15、Spectre、ZBookなどUSB-A対応ノートパソコン。Windows、macOSx、ChromeOSで動作
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)

用途
共有ワークスペース
ホット/リモートデスク
ノートパソコンをデスクトップワークステーションとして使用
接続端子USB-A (USB 3.2 Gen 1対応) コネクタ形状1x HDMI、1x DVI-D、1x VGA、3x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応)、1x 有線LANポート ケーブル長(cm)91 ブラック 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【4Kサポート】なし、【バス型】USB 3.0、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、USB 3.0 材質【エンクロージャ】プラスチック 対応OSWindows XP SP3 (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome v69+ 対応【ディスプレイ数】2 最大解像度【アナログ】2048×1152(VGA)、【デジタル】1920x1200(DVI-D)、1920x1080(HDMI) 互換性【ネットワーク】10/100/1000 Mbps チップセットDisplayLink-DL-3900、GenesysLogic-L3520、Realtek-RTL8211E オーディオ機能HDMIポートはオーディオをサポートします。 USBタイプUSB3.2 Gen 1 (5 Gbps) 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
注意
※ディスプレイ拡張機能は、現在macOS 10.11 - 10.13.3のDisplayLinkベース製品でのみサポートされています。これは将来的なリリースでは変わる可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする