※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
南国フレキ工業
南国フレキ工業の フレキシブルホース・ダクトホース
南国フレキ工業の フレキシブルホース
真空フランジ(KF)型フレキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39433554
品番
NK2300KF401000L
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥46,986
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
軽量・柔軟で、振動吸収性に優れています。
仕様
シール材バイトンも基づく
Heリーク試験/1×10
-9
材質
フレキ部/ステンレス(SUS16L)、フランジ部/ステンレス(SUS304)
全長(mm)
1000
トラスコ品番
361-3372
質量(kg)
1
長さ(m)
1
フランジ
KF40
用途
真空配管の省力化、破損防止のための配管接続製品。
使用温度範囲(℃)
-20〜120
最高使用圧力(MPa)
FV〜0.1
適合流体
ガス(非腐食性流体に限る)
注意
※0.05MPa以上の圧力には耐圧ブレードが必要ですので注意してください。
※流体が水素ガスの場合は完成品検査で検知できない場合があります。