※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NK2300KF50500L 真空フランジ(KF)型フレキ 南国フレキ工業 39433581 NK2300KF50500L 真空フランジ(KF)型フレキ 南国フレキ工業 39433581

真空フランジ(KF)型フレキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39433581 品番 NK2300KF50500L
参考基準価格(税別)¥43,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

軽量・柔軟で、振動吸収性に優れています。

仕様
シール材バイトンも基づく
Heリーク試験/1×10-9
材質フレキ部/ステンレス(SUS16L)、フランジ部/ステンレス(SUS304) 全長(mm)500 トラスコ品番361-3402 質量(kg)0.8 長さ(m)0.5 フランジKF50 用途真空配管の省力化、破損防止のための配管接続製品。 使用温度範囲(℃)-20〜120 最高使用圧力(MPa)FV〜0.1 適合流体ガス(非腐食性流体に限る)
注意
※0.05MPa以上の圧力には耐圧ブレードが必要ですので注意してください。
※流体が水素ガスの場合は完成品検査で検知できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする