StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
DisplayPort - DVIアクティブケーブル 91cm ディスプレイポート(オス) - DVI - D (オス) 1920x1200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39433599
品番
DP2DVIMM3BS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
DisplayPort - DVIアクティブ変換
1xオスDisplayPortコネクタ、1xオスDVIコネクタ
最大解像度1920x1200対応
プラグ アンド プレイ式インストール
用途
ATI EyefinityビデオカードなどマルチモードのDP++信号を出力できないシングルモード対応DisplayPortビデオ出力と使用
DVIディスプレイデバイス(モニタやプロジェクター)をDisplayPort出力装置に直接接続
DVIモニタを外付けディスプレイとして使用
仕様
【ワイド画面サポート】あり
セット内容
アクティブDisplayPort-DVIアダプタ
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
74.9
出力
【AV】DVI-D(デュアルリンク)
ケーブル長(m)
0.915
湿度(%RH)
40〜85
コネクタ形状
DisplayPort[20ピン]オス - DVI-D[25ピン]オス
入力
【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)
-10〜70
最大解像度
【デジタル】1920×1200
製品幅(mm)
40
アダプター型式
アクティブ
動作温度(℃)
0〜60
チップセット
Parade-PS171
オーディオ機能
なし
ケーブル長(cm)
91.5
コネクタA
DisplayPort[20ピン]
コネクタB
DVI-D[25ピン]
対応解像度
1024×768、1280×720、1920×1080、1920×1200
オス形状
DisplayPort[20ピン]、DVI-D[25ピン]
変換タイプ
オス - オス