アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 散水・かん水資材
アイリスオーヤマの ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具
アイリスオーヤマの ホースコネクタ
異径ホースジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39433606
品番
SGP35D
参考基準価格(税別)
¥712
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
【パーツ対応表あり】
サイズの違うホースとホースの接続ができます。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)
9・12・15
用途
ホースの接続に。
仕様
異径ホースジョイントタイプ
トラスコ品番
363-0501
材質
ABS樹脂、AES樹脂
高さ(mm)
123
質量(g)
43
接続方式
ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
12・15・18
関連資料:
アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)