オス形状DisplayPort[20ピン]
メス形状HDMI[19ピン]
仕様【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortContentProtection-DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP2.2(HighDefinitionContentProtection-高解像度コンテンツ保護)、DisplayPort1.2、HDMI2.0、【ワイド画面サポート】あり
セット内容DisplayPort - HDMIアダプタ
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)215
色ブラック
高さ(mm)10
質量(g)24
ポート数1
出力【AV】HDMI 2.0
湿度(%RH)-25℃から85℃で80〜95
コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力【AV】DisplayPort 1.4
保存温度(℃)-25〜70
最大解像度【デジタル】4K×2K@60Hz
製品幅(mm)195
アダプター型式アクティブ
動作温度(℃)5〜35
チップセットParade-PS176
オーディオ機能7.1サラウンドサウンド
ケーブル長(cm)10.8
対応解像度4k×2K(Ultra HD)@60Hz、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p)
変換タイプメス - オス