※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
アソーの 水廻り部材
アソーの 水栓
アソーの 水栓部品
フレキチューブ用袋ナット ステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39433651
品番
PH7N06
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製のため耐食性に優れています。
ステンレス製のフレキパイプ用ナットです。
呼び径
G3/4
用途
フレキパイプ用ナット。
トラスコ品番
382-4861
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
35
穴径(Φmm)
21