アソー
アソーの 水廻り部材
アソーの 水栓
アソーの 水栓部品
フレキチューブ用袋ナット ステンレス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39433685
品番
PH7N04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製のため耐食性に優れています。
ステンレス製のフレキパイプ用ナットです。
呼び径
G1/2
用途
フレキパイプ用ナット。
トラスコ品番
382-4853
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
22
穴径(Φmm)
16.3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39433685
PH7N04
85861203
PH-7N04
フレキチューブ用袋ナットステンレス製
アソー
1個
¥
899
税込
¥
989
注文コードが変更になりました