※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

304IQ90L20SU イノクイック ワンタッチタイプ 90°エルボ イノック 39433703 304IQ90L20SU イノクイック ワンタッチタイプ 90°エルボ イノック 39433703

イノクイック ワンタッチタイプ 90°エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39433703 品番 304IQ90L20SU
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。

寸法Z(mm)12.1 寸法a(mm)38 形状エルボ 呼び径20su 材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン 用途屋内の給水・給湯用。 トラスコ品番361-1426 種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448) 質量(g)113.2 種類ワンタッチ管継手 最高圧力(MPa)(管内)1.0 流体温度(℃)100以下
注意
※適合管種以外に接合しないでください。
※パイプ接合時には、潤滑油や接着剤を使用しないでください。
※パイプの外面にキズがある場合、その部分を切断し、傷のない部分で接合してください。
※継手は絶対に分解しないでください。
※施工の際は必ず専用ラインマーカー、リムーバーを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする