DisplayPort - HDMI 変換アダプタケーブル/DP 1.2 - HDMI ビデオ変換/4K30Hz/ディスプレイポート - HDMI 変換コード/DP - HDMI パッシブケーブル/ラッチつきDPコネクタ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39433705 品番 DP2HDMM5MB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

パフォーマンス:DisplayPort搭載パソコンとHDMIディスプレイを接続するDP 1.2 - HDMI 1.4変換アダプタケーブル 。4K30Hz(3840x2160)UHD解像度、1920x1200(1080p)、7.1chオーディオ、HDCP 1.4、DPCP対応
ホスト互換性:DP++ソースとの互換性が検証されたパッシブアダプタケーブル。ワークステーション、デスクトップPC(AMD/Nvidiaビデオカード)、ノートパソコン、SFFコンピュータ、ドッキングステーションなど
一体型ディスプレイ変換ケーブル:アダプタとケーブルがひとつになったディスプレイポート - HDMI 変換ケーブル。オフィスや自宅ですっきり配線できる柔軟なデザイン
ラッチ付きDisplayPort コネクタ:DPホストポートからの脱落を防ぐラッチ付きDPコネクタ。HDMIコネクタに内蔵のチップセットで信号損失を回避、クリアな画像を表示
簡単導入:ソフトウエア/ドライバ不要のDP - HDMI変換コード。各種OSに対応

用途
教室のデスクやワークステーションでDisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続する
長さ1 mのケーブルを必要とする会議室やオフィスのワークステーションで使用する
自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように取り付ける
DPビデオソースを4K HDMIディスプレイに接続する
ケーブル長(m)5 仕様【ワイド画面サポート】あり【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4、【MTBF】2183131時間 ブラック 高さ(mm)11 質量(g)211.3 ポート数1 出力【AV】HDMI 1.4 本体質量(g)223 湿度(%RH)10〜85 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-DisplayPort[20ピン]オス パッケージサイズ(mm)220×200×30 入力【AV】DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10〜70 最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz 梱包質量(g)233 梱包内容DisplayPort-HDMIケーブル 製品幅(mm)22 アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0〜70 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタADisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度4k×2K(UltraHD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p) オス形状DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] 変換タイプオス-オス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54873849
2022-02-22
用途:
事務作業時

届いて接続してもつながらずすぐ返品交換していただきました。
そのあとしばらくは使えていましたが4ヶ月くらいでまた繋がったり繋がらなかったりしています。
担当者は使えないので他のを探すといってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする