※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手
イノックの ステンレス鋼管用メカニカル継手
イノクイック ワンタッチタイプ 90°エルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39433712
品番
304IQ90L25SU
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。
寸法Z(mm)
15.2
寸法a(mm)
45
形状
エルボ
呼び径
25su
材質
ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン
用途
屋内の給水・給湯用。
トラスコ品番
361-1434
種別
一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448)
質量(g)
186.4
種類
ワンタッチ管継手
最高圧力(MPa)
(管内)1.0
流体温度(℃)
100以下
注意
※適合管種以外に接合しないでください。
※パイプ接合時には、潤滑油や接着剤を使用しないでください。
※パイプの外面にキズがある場合、その部分を切断し、傷のない部分で接合してください。
※継手は絶対に分解しないでください。
※施工の際は必ず専用ラインマーカー、リムーバーを使用してください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材