StarTech.com
StarTech.comの PCアクセサリー
StarTech.comの ケーブル
StarTech.comの 変換・延長アダプタ
DisplayPort - VGA 変換アダプタケーブル 3m DP(オス) - D - Sub15ピン(オス) 1920x1200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39433775
品番
DP2VGAMM10B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
DisplayPort - VGAアクティブ変換
プラグ アンド プレイ式インストール
PCでの最大解像度は1920x1200 (WUXGA)、HDTVでは1080p
用途
既存のVGAディスプレイデバイス(モニタ、プロジェクター)をDisplayPort出力デバイス(デスクトップ/ノートパソコン)に接続
VGAモニタをDisplayPort出力ポートに接続し外付けディスプレイとして使用
DisplayPortコンピューターを会議室や講堂のVGAプロジェクタに接続しプレゼンテーションや会議に使用
セット内容
DisplayPort-VGAアダプタケーブル
長さ(mm)
915
色
ブラック
高さ(mm)
15
質量(g)
148.5
出力
【AV】VGA
ケーブル長(m)
3
湿度(%RH)
40〜85
コネクタ形状
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - DisplayPort[20ピン]オス
入力
【AV】DisplayPort 1.2
保存温度(℃)
-10〜70
最大解像度
【デジタル】1920×1200/1080p(入力)、【アナログ】1920×1200/1080p(出力)
製品幅(mm)
33
アダプター型式
アクティブ
動作温度(℃)
0〜60
チップセット
Analogix-9832
オーディオ機能
なし
コネクタA
DisplayPort[20ピン]
コネクタB
VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状
DisplayPort[20ピン]、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]
変換タイプ
メス - オス