※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

304IQSMA25SUX25A イノクイック ワンタッチタイプ 雄アダプタ付ソケット イノック 39433825 304IQSMA25SUX25A イノクイック ワンタッチタイプ 雄アダプタ付ソケット イノック 39433825

イノクイック ワンタッチタイプ 雄アダプタ付ソケット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39433825 品番 304IQSMA25SUX25A
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ワンタッチ式で施工時間を大幅に短縮できます。

種類ワンタッチ管継手 形状ソケット 材質ボディ/SCS13A(SUS304)、Oリング/EPDM(エチレンプロプレンゴム)、カートリッジリング/真鍮(ニッケルメッキ)、リリースリング/アセタールコポリマー、グラブリング/ステンレス(特殊処理)、プロテクションリング/ナイロン 呼び径25su×1B 最高圧力(MPa)(管内)1.0 種別一般配管用ステンレス鋼管(JIS G3448) 寸法a(mm)56 寸法Z(mm)26.0 流体温度(℃)80以下 質量(g)200 用途屋内の給水・給湯用。 トラスコ品番361-7181
注意
※適合管種以外に接合しないでください。
※パイプ接合時には、潤滑油や接着剤を使用しないでください。
※パイプの外面にキズがある場合、その部分を切断し、傷のない部分で接合してください。
※継手は絶対に分解しないでください。
※施工の際は必ず専用ラインマーカー、リムーバーを使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39433816
2023-12-27
用途:
銅管の接続

テーパーねじでフレキ管には使えませんので注意して下さい。

2人が参考にしています
対象商品:
39433791
2020-03-16
用途:
配管経路変更
建設業・工事業

想像通りの使いやすさ。後、単価がもう少し下がればよいのですが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする