イノック
イノックの 継手・パイプ
イノックの 継手・パイプ関連商品
イノックの 継手部品
イノクイック専用リムーバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(mm)
15.9
注文コード
39433861
品番
POLCIQRM13SU
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥107
販売価格(税別)
¥
97
バスケットに入れる
この商品は
寸法d
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PC(ポリカーボネート)
寸法C(mm)
15.5
寸法D(Φmm)
39
寸法d(mm)
15.9
寸法L(mm)
9
質量(g)
10
用途
イノクイック専用リムーバー(継手からパイプを取り外す際に使用)。治具。
トラスコ品番
361-1531