CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 自動散水制御機器
ソーラー式散水コントローラ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39433922
品番
RSCS56WP
参考基準価格(税別)
¥269,500
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
公園・ゴルフ場・庭園などの散水・潅水・給水の自動化に最適です。
アルカリ乾電池で約1年間作動可能です。
仕様
散水設定回数:9回/日
散水時間:23時間59分/回
トラスコ品番
376-8767
幅(mm)
250
質量(kg)
9.5
高さ(mm)
380
チャンネル数
6
接続台数
電磁弁/6台