※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 自動散水制御機器
散水用電磁弁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39433956
品番
RSV25A210KP
参考基準価格(税別)
¥49,280
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
耐候性・耐水性抜群のモールドコイルです。
流量調整・手動操作機構付です。
種類
電磁弁
形状
ストレート
使用流体
農業用水
接続口径
Rc3/4〜2
最高使用圧力(MPa)
1
使用圧力(MPa)
0.03〜1.0
最高使用頻度(回/min)
1
電源(V)
DC6
流体温度(℃)
5〜60
コイルハウジング
ラッチ形
トラスコ品番
376-8783
質量(kg)
2.2
定格電圧(V)
DC6
ねじの種類
Rc