※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

散水用電磁弁

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39433965 品番 RSV32A210KP
参考基準価格(税別)¥65,450 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

耐候性・耐水性抜群のモールドコイルです。
流量調整・手動操作機構付です。

種類電磁弁 形状ストレート 使用流体農業用水 接続口径Rc3/4〜2 最高使用圧力(MPa)1 使用圧力(MPa)0.03〜1.0 最高使用頻度(回/min)1 電源(V)DC6 流体温度(℃)5〜60 コイルハウジングラッチ形 トラスコ品番376-8791 質量(kg)3.9 定格電圧(V)DC6 ねじの種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする