Mini DisplayPort 1.2 - HDMI アクティブ変換アダプタ mini DP(オス) - HDMI(メス) 4K/30Hz

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434003 品番MDP2HD4KS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

最大表示解像度4K対応
DisplayPort 1.2規格に完全準拠
HDMI 4K / 30 Hzサポート
DisplayPort信号を出力するIntel Thunderbolt デバイスに対応
小型軽量設計
プラグ アンド プレイ式インストール
外付け電源不要
Mini DisplayPortアクティブ変換

用途
4K HDMIディスプレイをMini DisplayPort出力ポートに接続
BYOD(私物機器のオフィス持ち込み)用にノートPCと共に携帯
Mini DisplayPortコンピューターの外付けモニタとしてHDMIディスプレイを使用
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(ハイデフィニションコンテンツ保護)、DisplayPort 1.2、HDMI 1.4 セット内容MiniDisplayPort-HDMIアクティブ型変換アダプタ 長さ(mm)219 ブラック 高さ(mm)13 質量(g)16 ポート数1 出力【AV】HDMI 1.4 湿度(%RH)10〜85 コネクタ形状HDMI[19ピン]メス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10〜70 最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz 製品幅(mm)27 アダプター型式アクティブ 動作温度(℃)0〜45 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド ケーブル長(cm)15 コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度4k×2K(UltraHD)@30Hz、1920×1200@60Hz、1920×1080(1080p)、1280×720(720p) オス形状Mini-DisplayPort[20ピン] メス形状HDMI[19ピン] 変換タイプメス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする