じょうろNANOジョロ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39434026 品番 GJ006
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

収納が便利なスリムジョロです。
水をこぼれにくくするスライドカバー付です。
ラティスに引っ掛けられるラティスフック付です。

容量(L)6 用途散水用。 トラスコ品番381-4289 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、エラストマー 幅(mm)645 高さ(mm)270 質量(g)797 奥行(mm)152
注意
※ノズル部分は、本体の青色の蓋を開けた中に入っております。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:82

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-13
用途:
植木の水やりに使っています。
サービス業

コンパクトでスライド式の蓋があるので水漏れがなく便利です。

対象商品:
39434026
2023-06-16
用途:
家庭菜園

日本製ということもあって造りは良いです。落ち葉や虫が入るのでスライド式でふたができるのは便利ですし、首元にストレーナーが取付できるのもジョウロ先端の目詰まりを防ぐことができます。唯一、あえてのダメ出しをするなら水切れが少し悪いです。ただ、これはあえてのものなので全体的には満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
39434017
2023-06-05
用途:
今まで使っていたのが壊れてしまったので本品購入
その他業種

蓋付きで水溢れ無く使えて気に入って使っています購入して良かった

対象商品:
39434026
2022-06-20
用途:
植栽への水やり

スライド式のフタも良く考えられていて、口切いっぱいまで水を入れて運ぶ際にこぼれるのを防いでくれたり、保管時には虫やほこりの侵入も防げます。但し、このような機能を求めない方は無駄になるので通常の安いじょうろを購入されると良いかと思います。機能性重視で近未来的なデザインは好みが分かれるかと思いますが、タカギ製の他機材と統一するとカッコ良いです。ハスの実が外れやすいとレビューがありましたが、ノズルがテーパーになっていますので、少し捻るようにギュっと押し込むと散水時でも外れずに使用できました。

5人が参考にしています
対象商品:
39434017
2022-05-16
用途:
庭の液肥散布

庭の液肥散布用に使用。容量がわかりやすく混合に便利。じょうろ部分の散布穴・形状に工夫があればとも思う。鉢物への散布なのでトラディショナルなじょうろ部は外して使わざるを得ない。

1人が参考にしています
対象商品:
39434026
2021-08-17
用途:
大容量で満足
ピアイカ湘南 様 (教育・研究機関)

大容量の水が入り、蓋も閉まるので大変便利です。
以前は小さいジョウロを使っていたため、すぐに水が足りなくなってしまうため、こちらを購入しました。
6リットルのため、非常に重いですが、このくらいの量が無いと、何度も水を汲みにいかなければならず大変なので、その点は改善されました。
使わないときは蓋をあけて逆さにして置いておけば、次の日には乾くので、衛生的にも使えます。

対象商品:
39434017
2021-08-21
用途:
水やり
教育・研究機関

優しい水が出るので、お花や野菜を種から芽吹いたばかりの芽に、ちょうどいいです。

2人が参考にしています
対象商品:
39434017
2021-08-12
用途:
自宅の庭の草花への水遣りに
その他業種

デザインが気に入って購入した。ハスノミとの接続部分が弱そうなのと、スライドするふたの必要性に疑問が残るが、購入したばかりであり暫く様子を見たい。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする