オシレートスプリンクラー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434035 品番G195
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

長方形に散水するスプリンクラーです。
ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。
ホースを接続するコネクタ付。

散水範囲(m)2〜14 用途散水用。 トラスコ品番381-4009 材質ABS樹脂 質量(g)383 適合ホース内径×外径(Φmm)12〜15×21

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39434035
2024-08-20
用途:
菜園、花壇の散水
製造業

家庭菜園と花壇に使用しています。散水中に他の作業や放っておいてもかまわないので重宝しています。散水角度の調整はできるのですが微調整できない点、調整ダイヤルが固い点を改善すればさらに満足できます。

対象商品:
39434035
2021-06-17
用途:
職場の畑の水やり等
K.Tech 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽量で持ち運びに便利です、
接地面が不安定だと軽量なため先端が水圧のため動くことがあります。
今回作動部分が不作動となりましたがメーカーさんが即座に対応していただき助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
39434035
2019-06-21
用途:
庭木の潅水に使用
大健 様

広範囲に潅水したいエリアだけに散水できます。別のエリアにも設置する予定です。

対象商品:
39434035
2021-07-05
用途:
芝の管理

水圧がないと、スプリンクラー並みとは行きませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
39434035
2015-06-04
用途:
庭の散水

壁際まできれいに散水でき円形の散水器では撒き残しができたが この散水器は満足しました

対象商品:
39434035
2019-09-04
用途:
家庭菜園の水撒き
製造業

大粒の水になるので風に強い。大粒なので左右の調節が難しい。
フルにしたら動かなくなった。(センターや右、左は動く)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
39434035
2016-08-18
用途:
畑の水やり、機械の散水機として
松村綿業株式会社 様 (製造業)

楽しいし不思議な道具に思えました。なぜ水の力だけで散水口が左右に動くのかが。

対象商品:
39434035
2014-07-23
用途:
芝生の散水
宗教法人長徳寺 様

一部、強度不足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする