★★★★★
拡張ホースとノズルを追加すると価格は高くなりますが、セットアップが非常に簡単でした。本体が軽量なので、ダクトテープで壁に固定して使用していますが、十分に安定しています。この軽さのおかげで、角度や位置の調整が自由自在にでき、とても便利です。真夏の屋上テラスでの使用ですが、しっかりとした冷却効果を感じられます。設置の手軽さと調整の柔軟性を考えると、価格に見合った価値があると思います。おすすめです!
空間冷却用に使用しています。 他の製品よりもプラスチック製なのにミストが細かく、周りが濡れないのは良いです。ノズルの向きも自由に回転するのはとても便利で、作りがしっかりしていました、お勧めです。
スターターキット・延長ホース5m・本品6個を同時購入 指定の9mで設置 工場扇併用で
室温3度程度低下 増設をしたいが猛暑続きで「欠品中」来期に持ち越しこしか?
コスパ極めて良好
ミスト散水が綺麗にできます。何か月か使用すると、散水できなくなりますが、ノズルを交換すると復活するため、小規模で簡易的にミスト散水を行うには良い商品と思っています。