G702 ガーデンクーラー延長セット タカギ 39434053 G702 ガーデンクーラー延長セット タカギ 39434053 G702 ガーデンクーラー延長セット タカギ 39434053 G702 ガーデンクーラー延長セット タカギ 39434053 G702 ガーデンクーラー延長セット タカギ 39434053

ガーデンクーラー延長セット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39434053 品番G702
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

「G701ガーデンクーラースタータキット」用の延長セットです。

用途散水用 トラスコ品番381-4254 セット内容ノズル付ホース(約1.8m、ノズル2個)、ナイロンクリップ4個、取付ねじ4本 材質塩化ビニール(PVC)、ABS樹脂 ホース長さ(m)1.8 適合ホース内径×外径(Φmm)4×9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39434053
2020-12-22
用途:
ハウスの加湿

取り回しもしやすくとても使いやすい。
特に工具の必要なく取り付けられ便利。

対象商品:
39434053
2016-05-03
用途:
自宅の軒下に涼風を入れるのに使用しています

軒下のため地面までが近すぎりるのか、全てが霧様態で落ちて来ないため、下は水浸しになります、

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする