G450BK10 ガーデンしみだす タカギ 39434062

 

G450BK10 ガーデンしみだす タカギ 39434062
G450BK10 ガーデンしみだす タカギ 39434062
G450BK10 ガーデンしみだす タカギ 39434062
G450BK10 ガーデンしみだす タカギ 39434062
G450BK10 ガーデンしみだす タカギ 39434062

ガーデンしみだす

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホース長さ(m)10
内容量1巻注文コード39434062品番G450BK10
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

特殊ゴム製ホースで、ホース表面から水がゆっくりしみだします。
給水元とホース先端の吐水量に差が少なく、均一な潅水が行えます。
バラなどの根元潅水が望ましい植物に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途散水用ホース長さ(m)10仕様1mあたりの標準しみ出し量/100~500mL/分トラスコ品番381-4220材質ABS樹脂質量(kg)1.7ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39434062
2024-02-19
用途: 公園の散水
その他業種

公園で昨年、花壇に使用して夏の水遣りが大変楽になりました。それこで今年、公園の別の花壇でも設置する事にいました。細長い花壇なので10mと5mを接続部品でつないで設置して使います。部品も多く揃っているので大変便利です。

対象商品 : 39434062
2020-08-04
用途: 庭のガーデニングと野菜畑の水やりに最適。
サービス業

約2年まえに他社のホースを使用していまた。夏の水やりに苦労していたので助かっていましたが、劣化がはげしくて買い替えのため、今回はこの商品を選ばせて頂きました。
以前より安くて、しっかりした商品なので満足しています。硬さもちょうど良いと思います。柔らかいホースの時は犬にかじられて水漏れをおこしていました。

1が参考にしています
対象商品 : 39434062
2017-07-25
用途: 生垣の散水

残り湯を散水するのに使用しています。
お風呂ポンプで最初の1~2分だけ給水し、あとはサイホンで散水しています。水道代金も水道代金にもとってもエコです。
静かに、ゆっくりと散水できて助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする