Mini DisplayPort - HDMI変換アダプタケーブル 3m 4K/30Hz対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39434073 品番MDP2HDMM3MB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

最大表示解像度4K / 30Hzに対応した驚異のビデオ画質
機器周りをすっきり保つ3mアダプタケーブル
プラグアンドプレイ式ケーブルアダプタ。配線や電源アダプタを別途必要とするコンバータ使用時のストレスから解放
HDMI 4K / 30Hzサポート
プラグアンドプレイ実装
外付け電源不要

用途
教室のデスクやワークステーションでMini DisplayPort対応コンピュータをHDMI対応ディスプレイに接続
会議室やオフィスのワークステーションで、3mのケーブル長さを必要とする設置に使用
自宅のワークステーションでDisplayPort対応コンピュータとHDMI対応ディスプレイを一緒に使えるように実装
mDPビデオソースを4K対応HDMIディスプレイに接続
仕様【ワイド画面サポート】あり、【ハードウェア/業界標準】DPCP(DisplayPortコンテンツ保護)、HDCP(HDコンテンツ保護)、DisplayPort1.2、HDMI1.4 セット内容mDP-HDMIケーブル ブラック 質量(g)95.5 出力【AV】HDMI 1.4 ケーブル長(m)3 湿度(%RH)10〜85 コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - Mini-DisplayPort[20ピン]オス 入力【AV】Mini DisplayPort 1.2 保存温度(℃)-10〜70 最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz アダプター型式パッシブ 動作温度(℃)0〜70 オーディオ機能7.1サラウンドサウンド コネクタAMini-DisplayPort[20ピン] コネクタBHDMI[19ピン] 対応解像度4k×2K(UltraHD)、1920×1200、1920×1080(1080p)、1280×720(720p) オス形状Mini-DisplayPort[20ピン]、HDMI[19ピン] メス形状HDMI 変換タイプオス - オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする